e-value evc-200pclのおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
25件の「e-value evc-200pcl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機継ぎ手パイプ」、「リンサー ヘッド」、「フレキシブルノズル 掃除機」などの商品も取り扱っております。

小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質 タンク:プラスチック 質量(kg) 約4.7 サイズ(cm) 機体:51×40×40 電源(V) 単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 180 集塵容量(L) 11L 電源コード(m) 4 騒音値(dB) 78 最大風量(m3/min) 2 真空度(kPa) 最大:14 吸水容量(L) 11
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W) 105 吸水容量(L) 5 集塵容量(L) 7 タンク容量(L) 10 コード長さ(m) 約2.5 仕様 最大風量:1.36mm3/min 質量(kg) 約3.0 定格消費電力(W) 610 ホース長さ(m) 約1.8 寸法(cm) 37×36×26 騒音値(dB) 80 最大真空到達度 (kPa) 12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg) 約6.2 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 集塵容量(L) 20 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約370×約360×約525 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 運転音(dB) 80 吸水量(L) 約6 取扱説明書 (4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。 適合機種 E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 大きさ 全長(cm) 6.5 先幅(mm) 20
1個
299 税込329
当日出荷

乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合 EVC-200SCL/200PCL 種別 ペーパーカートリッジフィルター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×173×185
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。 適合 EVC-200SCL/200PCL/100P 種別 スキマノズル
1個
279 税込307
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。 適合機種 E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
1個
699 税込769
当日出荷

タイプ 屋内型 定格電圧 100V 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。 適合機種 E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 内径(Φmm) 先端(細い側)13、先端(太い側)33 外径(Φmm) 先端(細い側)17、先端(太い側)36 全長(cm) 15
1個
489 税込538
当日出荷

乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
適合 EVC-200SCL/200PCL 種別 集塵袋
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 種類 防水 使用温度範囲(℃) -25~85 取付寸法(mm) 15.4×25 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷